Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級 現場で取り付け可能 IP68防水等級 クロム表面めっき銅合金ハウジング Lemo K シリーズのコネクタと互換FLKB-06FGMS-GCP-209 180 ° オスフィールド設置可能プラグハウジングサイズ: 0 オスハウジング及びオスコンタクトジェンダー はんだコンタクトピン x 6 ケーブル外径 4.5 → 4.7 mm 用のケーブルベンドリリーフを備えています