JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の タイヤ・ホイール付属部品
JET INOUE(ジェットイノウエ)の タイヤバルブ関連品
JET INOUE(ジェットイノウエ)の バルブキャップ
サイコロエアバルブキャップ 2個入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
66079898
品番
500581
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
用途
米国式バルブ用ダイス型キャップです。自動車やオートバイはもちろん、マウンテンバイク等にも幅広くお使いいただけます
適合
米国式バルブ(シュレーダーバルブ、アメリカンバルブ)
材質
樹脂
寸法(mm)
約14×14×14
色
レッド
注意
※エアバルブキャップは車種により異なります。実際のお車に採用されているバルブ形状をご確認ください
※製品特性上年式/型式での適合照会は不可となっております
※適合間違いによるご返品は一切お受け致しかねます