丸型コネクタ 8極 M23 フランジマウント

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66080177 品番BEGA121NN00000100000
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥3,130 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998


TE ConnectivityTE Connectivity 8 ピン丸形コネクタは、923 レセプタクルファミリに属しています。25 x 25 mm フランジによる軸方向シールが施されています。電源の場合、最大定格電流は最大 30 A で、信号の場合は最大 630 V ( AC/DC )定格電圧、信号の場合は最大 7 A で 250 V ( AC/DC )定格電圧です。ハウジングは亜鉛ダイキャスト製で、ニッケルめっきが施されています。動作温度範囲: -20 → 130 ℃ IP 66 / 67 保護クラスを備えています 過電圧カテゴリ III に分類されます 長さは 34.8 mm です

仕様●極数:8●実装タイプ:フランジマウント●コネクタサイズ:M23●結線方法:圧着●シリーズ:923 Receptacle●コード番号:205-0060 アズワン品番65-7577-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする