丸型コネクタ 8極 M23 前面取り付け

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66080186 品番1628484
参考基準価格(税別)¥2,970 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898


前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 4 + 3 + PE、コンタクトタイプ:ピン、圧着、フランジ寸法: 28 mm x 28 mm

仕様●極数:8●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接続方向:アングル●シリーズ:7EP198AA600S●ポール形式:4+3+PE●コード番号:188-6830 アズワン品番65-7778-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする