商品レビューを投稿する内容量1袋(5個)注文コード66080229品番FLKC-08FGMS-GCP-213
参考基準価格(税別)¥60,400販売価格(税込)¥65,978販売価格(税別)
Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級 現場で取り付け可能 IP68防水等級 クロム表面めっき銅合金ハウジング Lemo K シリーズのコネクタと互換FLKC-08FGMS-GCP-213180 ° オス、現場で取り付け可能なプラグハウジングサイズ: 1
オスハウジング及びオスコンタクトジェンダー はんだコンタクトピン x 8 ケーブル外径 5.8 → 6.1 mm 用のケーブル曲げリリーフを備えています