丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:11 B

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66080509 品番TXR40AB00-1007AI
参考基準価格(税別)¥26,500 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980


TE Connectivity Raychem TXR (高耐久性バックシェル及びアダプタ)は、TR07AI 終端処理装置に含まれています。プラグ対応 I/O アクセサリタイプ - Tinel-Lock アダプタ 色 - オリーブドラブ バックシェル材質 - アルミ

仕様●併用可能製品:Raychem●シェルサイズ:11, B●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム●シリーズ:Raychem TXR●コード番号:217-5587 アズワン品番65-7541-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする