8/23より値下げ!現場を応援
SAMTEC
基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 57個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(57個)
注文コード
66081175
品番
SFML-105-02-L-D-LC
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
値下げ
¥
21,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(57個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ロック式ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFML●コード番号:200-2140
アズワン品番
65-7564-08
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表