基板接続用ソケット 10 極 1mm 1 列 表面実装 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード66081245 品番FC1-10-01-T-K-TR
10月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,090 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998


Samtec 1.00 mm FFC ソケットストリップは 20 個のコンタクトを備えています。動作温度範囲: -55 → +105 ℃

仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:10●行数:1●ピッチ:1mm●タイプ:FFC コネクタ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FC1●コード番号:208-1335 アズワン品番65-7626-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする