基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 625個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(625個) 注文コード66081428 品番HLE-105-02-S-DV-K-TR
参考基準価格(税別)¥368,000 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800


Samtec HLE シリーズ 2.54 mm コスト効果の高い信頼性の高いソケットは、1 列に 5 ピン、2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の部分金、つや消しスズテールを備えています。2 列縦型 ポリイミドフィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング

仕様●入数:1リール(625個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●シリーズ番号:HLE-105-02-S-DV-K-TR●コード番号:227-1350 アズワン品番65-7568-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする