基板接続用ソケット 120 極 0.8mm 2 列 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66082015 品番BSE-060-01-F-D-A-TR
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819


Samtec BSE シリーズ 0.8 mm 基本ブレード及びビームソケットは、60 ポジションと 01 リードスタイルを備えています。つや消しスズテール付きのフラッシュ部分金めっきが施されています。2 列 位置決めピン テープ及びリールのパッケージング

仕様●極数:120●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基本ブレード / ビームソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●シリーズ:BSE●シリーズ番号:BSE-060-01-F-D-A-TR●コード番号:227-0997 アズワン品番65-7651-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする