基板接続用ソケット 16 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 1175個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1175個) 注文コード66082557 品番CLT-108-02-L-D-BE-A-K-TR
参考基準価格(税別)¥541,000 販売価格(税込) ¥593,780
販売価格(税別)
539,800


Samtec CLT シリーズ 2 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、1 列に 8 ピン、2 リードスタイルを備えています。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 下口 位置合わせピン ポリイミド製フィルムパッドです テープ及びリールのパッケージング

仕様●入数:1リール(1175個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:高耐久高信頼性デュアルワイプソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT-108-02-L-D-BE-A-K-TR●コード番号:227-1118 アズワン品番65-7657-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする