曜日別特売
SQT-113-01-F-D-RA 基板接続用ソケット 26 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 21個入 SAMTEC 66083607

基板接続用ソケット 26 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 21個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(21個)
注文コード
66083607
品番
SQT-113-01-F-D-RA
参考基準価格(税別)¥14,100販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980


Samtec 2.00 mm SQT シリーズは、スルーホール終端用のコスト効果の高い基板ソケットを備えています。26 ポジション、2 列のこの柔軟なソケット製品は、実績のある Tiger Buy コンタクトを使用します。動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 5.1 A/ ピン

仕様
●入数:1チューブ(21個入り)●極数:26●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1601
アズワン品番
65-7618-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする