基板接続用ソケット 3 極 3.96mm 1 列 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66083756 品番FHP-03-02-T-S
10月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549


Samtec 3.96 mm 電源ソケットは、表面実装用で、コンタクトにつや消しスズめっきが施されています。動作温度範囲: -55 → +105 ℃

仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:3.96mm●タイプ:パワーソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FHP●コード番号:208-1349 アズワン品番65-7618-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする