※パッケージ画像
ユニカー工業
ユニカー工業の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
ユニカー工業の 車用ハンドルカバー
エナメルキルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ハンドル径(Φmm)
360〜370
注文コード
66084990
品番
EQK-01BB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
ハンドル径
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
エナメル調ダブルステッチハンドルカバー
用途
にぎりやすい極太巻き
サイズ
S
ハンドル径(Φmm)
360〜370
色(ステッチ)
ブルー
色(生地)
ブラック
注意
※お車のハンドル径をお確かめの上お選びください