※パッケージ画像

EQK-02KK エナメルキルト ユニカー工業 66084999 EQK-02KK エナメルキルト ユニカー工業 66084999

エナメルキルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ハンドル径(Φmm)390〜400 注文コード66084999 品番EQK-02KK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品はハンドル径など36種類から選べます 他の種類を見る

エナメル調ダブルステッチハンドルカバー

用途にぎりやすい極太巻き サイズML ハンドル径(Φmm)390〜400 色(ステッチ)ブラック 色(生地)ブラック
注意
※お車のハンドル径をお確かめの上お選びください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする