曜日別特売
CLT-125-02-G-D-A 基板接続用ソケット 50 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 11個入 SAMTEC 66085104

基板接続用ソケット 50 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 11個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(11個)
注文コード
66085104
品番
CLT-125-02-G-D-A
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980


Samtec 基板用ソケットは、低プロファイルのデュアルワイプソケット、2.00 mm ピッチです。TOP と Bottom Entry パススルーオプションがあります。コンタクトシステム: Tiger Claw 向き: 垂直 終端: スルーホール、表面実装 用途: 2列最大100ピン 特長: 上下のエントリパススルーオプション

仕様
●入数:1チューブ(11個入り)●極数:50●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0819
アズワン品番
65-7625-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする