曜日別特売
SEAF-50-01-S-10-2-RA-K-TR 基板接続用ソケット 500 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC 66085120

基板接続用ソケット 500 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
66085120
品番
SEAF-50-01-S-10-2-RA-K-TR
参考基準価格(税別)¥20,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様
●入数:1テープ(2個入り)●極数:500●行数:10●ピッチ:1.27mm●タイプ:オープンピンフィールドアレイ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●コード番号:208-9200
アズワン品番
65-7688-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする