曜日別特売
SSW-108-22-G-S-VS 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 27個入 SAMTEC 66085664

基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 27個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(27個)
注文コード
66085664
品番
SSW-108-22-G-S-VS
参考基準価格(税別)¥14,700販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980


Samtec SSW シリーズは、表面実装 SQ ポストソケットで構成されています。Tiger Buy コンタクトシステムを備えていますが、りん青銅コンタクト素材を使用しています。絶縁材:黒 LCP 定格電流: 4.7 A/ ピン( 2 ピン電源) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au 定格電圧: 465VAC/655VDC

仕様
●入数:1チューブ(27個入り)●極数:8●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:はんだテール●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSW●コード番号:198-1632
アズワン品番
65-7677-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする