曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
SFM-140-01-L-D 基板接続用ソケット 80 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 10個入 SAMTEC 66085926

基板接続用ソケット 80 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
66085926
品番
SFM-140-01-L-D
参考基準価格(税別)¥24,300販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)値下げ
23,980


Samtec SFM シリーズ基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、過酷な条件下での信頼性を実現するマルチフィンガーコンタクトシステムを備えた Tiger-Eye 端子を搭載しています。確実にかん合できるようにロックシステムで指定できます。極性付き 1 / 2 列マルチフィンガー BeCu コンタクトシステム、最大 100 ピン 最大 8 Gbps のパフォーマンス 最も厳しい要件向けにねじ止めオプションとはんだ付けネイルオプションを用意しています 長寿命製品

仕様
●入数:1チューブ(10個入り)●極数:80●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 140●コード番号:224-8356
アズワン品番
65-7648-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする