曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
SFM-140-01-L-D-A 基板接続用ソケット 80 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC 66085935

基板接続用ソケット 80 極 1.27mm 2 列 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66085935
品番
SFM-140-01-L-D-A
参考基準価格(税別)¥2,520販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)値下げ
2,498


Samtec SFM シリーズ高信頼性ソケットストリップは 80 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は、黒色の液晶ポリマーです。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 3.2 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)

仕様
●極数:80●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFM●コード番号:200-2080
アズワン品番
65-7545-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする