基板接続用ピンヘッダ 10 極 2.54 1 列 表面実装 1セット 320個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(320個) 注文コード66086197 品番613010143121
10月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥37,600 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
仕様●入数:1トレイ(320個入り)●極数:10●行数:1●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス 1 列アングルソケットです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3171 アズワン品番65-7696-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする