基板接続用ピンヘッダ 10 極 2.54 2 列 スルーホール 1セット 33個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(33個) 注文コード66086206 品番690367191072
10月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,480 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
仕様●入数:1チューブ(33個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:プレスイン●シリーズ:WR-MM●シリーズ番号:690●コード番号:205-3108 アズワン品番65-7577-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする