曜日別特売
TMEDN480509FA 差込形接続端子 FA形 ニチフ 66086396

 

TMEDN480509FA 差込形接続端子 FA形 ニチフ 66086396
TMEDN480509FA 差込形接続端子 FA形 ニチフ 66086396
TMEDN480509FA 差込形接続端子 FA形 ニチフ 66086396

差込形接続端子 FA形

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25
色赤透明
相手タブ厚(mm)0.5
内容量1袋(10個)注文コード66086396品番TMEDN480509FA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
¥409

ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。
UL・CSA登録品

寸法d(Φmm)
1.8
寸法D(Φmm)
4.1
寸法G(mm)
4.9
相手タブ厚(mm)
0.5
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
0.75~1.25
色
赤透明
仕様
RoHS指令の規制適合品
適合
(本体)NH11・NH32/NA10・NA3/(ヘッド)NH11・NH32・N10 11・N3 11
幅(mm)
5
全長(mm)
19.5
種類
差込型接続端子
使用温度範囲(℃)
-40~+105
寸法H(mm)
9.8
定格電圧(V)
300
端子形状
差込形
電線抱合範囲AWG(#)
18~16
寸法W(mm)
7.2
材質(絶縁体)
ナイロン
難燃性
UL94V-2
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
JIS規格取得
無
UL規格取得
有
CSA規格取得
有
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
難燃
注意
※銅線専用です。
※指定の適用圧着工具を使用ください。
※電線抱合範囲内でご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07248263
2023-03-31
用途: スイッチへの端子への接続

抜けにくくて良いことではあるが、スイッチ側の端子への差し込みがとても硬かった。

対象商品 : 66086396
2022-03-20
用途: 電動工具の修理
その他業種

カバーが小さいかと思ったが適切。外れることもない。

対象商品 : 66086396
2021-07-20
用途: デバイスへの配線
株式会社オーレックス 様

ファストン端子の絶縁付きタイプで、絶縁付き圧着端子の「赤」サイズ。
今回は、松下のコンデンサ・モーターのコンデンサへの配線に使用。
コンデンサの端子(オス/タブ)が薄肉だったので、この品番では嵌合が緩い。
タブの厚みによってバリエーションがあるので、大量に使う場合は厳密に選定するべき。
今回は都合6個のみの使用なので、一般的なタブ厚のモノを選定したうえで、
若干潰すことことにより嵌合接触圧を得ている。
コンデンサ・モーターのコンデンサなので、コンデンサ純正の絶縁カバーを用いるのも良いが、カバー内部の接続には、この商品のような絶縁付きのモノが良い。

2人が参考にしています
対象商品 : 66086396
2022-06-26
用途: パナソニック溶接システム(Panasonic) / MWX00053 接続端子として使用。
雅計装設計 様(建設業・工事業)

半田付けを予定しましたが、交換の事を考慮して、本来の端子にしました。

対象商品 : 07248263
2018-05-25
用途: 電気配線

工程が簡略化され時間短縮になり非常に良くなりました。

対象商品 : 07248263
2017-01-31
用途: 電源回路のケーブル引き回し

電線差し込み口が内部で二段になっているので確実に差し込まれているかの確認が難しい

対象商品 : 11088515
2016-07-29
用途: 電気配線
大和計装サービス 様

初期使用では問題なし。
長期使用での耐久性は不明。

対象商品 : 07248263
2014-12-23
用途: ミニチュアリレー等の配線で、端子部に直接接続する場合に使用。端子台がスペースの加減で、設置出来ない場合に使用します。

現場での作業にはよく使用します。ただ欲を云えば、F型にM型の付いたものも欲しかった。何故なら途中に電線接続がしなくてもすみ、点検時に回路をOPENに
 出来るから。貴社にての取り扱いを、お願い申し上げます。  敬白

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする