基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード66086486 品番62201021821
10月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,230 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9729 アズワン品番65-7498-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする