8/23より値下げ!現場を応援
61901011121 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIK 66086547

基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1袋 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
注文コード
66086547
品番
61901011121
参考基準価格(税別)¥69,700販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)値下げ
68,980
仕様
●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:211-2964
アズワン品番
65-7526-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする