曜日別特売
61001018321 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1袋 8個入 WURTH ELEKTRONIK 66086556

基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1袋 8個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(8個)注文コード66086556品番61001018321
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:233-9264アズワン品番65-7485-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする