基板接続用ピンヘッダ 11極 1.25mm 1列 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード66086827 品番653111124022
参考基準価格(税別)¥2,950 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898


Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダには、ナイロン 46 絶縁があります。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製

仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:11●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8941 アズワン品番65-7527-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする