基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66086906 品番BTH-060-01-L-D-A-TR
10月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959


Samtec 基板用ヘッダは、外付けシュラウドコンタクトの表面実装金付き 120 ポジションコネクタヘッダを備えています。ポジション数: 120 ピッチ: 0.020 インチ( 0.50 mm ) 行数 2
取り付けタイプ:表面実装 機能ボードガイド コンタクト仕上げ:金めっき

仕様●シリーズ:BTH-060-01-L-D-A-TR●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0688 アズワン品番65-7622-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする