8/23より値下げ!現場を応援
SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 1セット 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(2個)
仕様
●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:QTH-060-04-L-D-A-K-TR●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9121
注文コード
66086958
品番
QTH-060-04-L-D-A-K-TR
参考基準価格(税別)
¥6,180
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
値下げ
¥
6,098
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:QTH-060-04-L-D-A-K-TR●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9121
アズワン品番
65-7693-79
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表