呼び径(A)32
呼び径(B)1-1/4
呼び圧力16K
接続方式フランジ:JIS B2239 16K
材質(本体)FCD-S
寸法L(mm)140
寸法H(mm)219
適合規格JV4-2相当
最高使用圧力(MPa)2.2(-10℃〜120℃の静流水)、2(-10℃〜220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)
寸法D(mm)90
材質(ボール)SCS1
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)FCD-S
材質(カバー)FCD-S
材質(ガスケット)C1100P-O
材質(ジスク)SCS1
材質(ステム)SUS420J2
材質(ハンドル)FCD450-10
材質(ボンネット)FCD-S
材質(パッキン)非石綿
バルブ種類ゲートバルブ