UTFKMW-15A ステンレス鋼製ボール(SCS14A) KITZ(キッツ) 66087096 UTFKMW-15A ステンレス鋼製ボール(SCS14A) KITZ(キッツ) 66087096

ステンレス鋼製ボール(SCS14A)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66087096 品番 UTFKMW-15A
参考基準価格(税別)¥17,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 材質(本体)SCS14A 寸法L(mm)62 寸法H(mm)46 最高使用圧力圧力-温度基準:SUS58 寸法D(mm)60 材質(ボール)SUS316 材質(キャップ)SCS14A 操作蝶形ハンドル 材質(カバー)SCS14A 材質(ガスケット)PTFE 材質(ジスク)SUS316 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 材質(ボンネット)SCS14A 材質(パッキン)FKM 接続形状ねじ込み:JIS B0203 ボア径フルボア

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする