呼び径(A)25
呼び径(B)1
材質(本体)SCS14A
寸法L(mm)85
寸法H(mm)59
最高使用圧力圧力-温度基準:SUS58
寸法D(mm)82
材質(ボール)SUS316
材質(キャップ)SCS14A
操作蝶形ハンドル
材質(カバー)SCS14A
材質(ガスケット)PTFE
材質(ジスク)SUS316
材質(ステム)SUS316
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE
材質(ボンネット)SCS14A
材質(パッキン)FKM
接続形状ねじ込み:JIS B0203
ボア径フルボア