呼び径(A)80
呼び径(B)3
付属品配管用ボルトナット
材質(本体)FC250+NBR
寸法L(mm)59
寸法H(mm)156
適合規格認定番号:VA-110号:50A〜125A、認定番号:VA-111号:150A〜200A
最高使用圧力(MPa)1.4
寸法D(mm)70
接続ウエハ:JIS 10K
材質(ボール)CAC406、SUS403:バイパスバルブ
材質(キャップ)C771BE:50A〜125A(バイパスバルブ)、CAC406:150A〜450A(バイパスバルブ)
材質(カバー)C771BE:50A〜125A(バイパスバルブ)、CAC406:150A〜450A(バイパスバルブ)
材質(ジスク)CAC406、SUS403:バイパスバルブ
材質(ステム)C3531(バイパスバルブ)
材質(ハンドル)ZDC2:50A〜125A:バイパスバルブ、ADC12:150A〜200A:バイパスバルブ
材質(ヒンジピン)SUS304
材質(プラグ)S45CH:50A〜125A
材質(ボンネット)C771BE:50A〜125A(バイパスバルブ)、CAC406:150A〜450A(バイパスバルブ)
材質(パッキン)非石綿:バイパスバルブ