(F)10FWZ-100A 鋳鉄製ウエハチャッキ(消防認定品) KITZ(キッツ) 66087403 (F)10FWZ-100A 鋳鉄製ウエハチャッキ(消防認定品) KITZ(キッツ) 66087403

鋳鉄製ウエハチャッキ(消防認定品)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66087403 品番 (F)10FWZ-100A
参考基準価格(税別)¥84,900 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
呼び径(A)100 呼び径(B)4 付属品配管用ボルトナット 材質(本体)FC250+NBR 寸法L(mm)66 寸法H(mm)169 適合規格認定番号:VA-110号:50A〜125A、認定番号:VA-111号:150A〜200A 最高使用圧力(MPa)1.4 寸法D(mm)70 接続ウエハ:JIS 10K 材質(ボール)CAC406、SUS403:バイパスバルブ 材質(キャップ)C771BE:50A〜125A(バイパスバルブ)、CAC406:150A〜450A(バイパスバルブ) 材質(カバー)C771BE:50A〜125A(バイパスバルブ)、CAC406:150A〜450A(バイパスバルブ) 材質(ジスク)CAC406、SUS403:バイパスバルブ 材質(ステム)C3531(バイパスバルブ) 材質(ハンドル)ZDC2:50A〜125A:バイパスバルブ、ADC12:150A〜200A:バイパスバルブ 材質(ヒンジピン)SUS304 材質(プラグ)S45CH:50A〜125A 材質(ボンネット)C771BE:50A〜125A(バイパスバルブ)、CAC406:150A〜450A(バイパスバルブ) 材質(パッキン)非石綿:バイパスバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする