61301411821 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 66087475

基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 1列 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
66087475
品番
61301411821
参考基準価格(税別)¥1,190販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
仕様
●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:233-9407
アズワン品番
65-7487-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする