WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 1列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:233-9282
注文コード
66087746
品番
61001618321
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
アズワン品番
65-7486-52
仕様
●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:233-9282
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表