曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
61001611921 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 1列 WURTH ELEKTRONIK 66087755

基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 1列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:233-9278
注文コード
66087755
品番
61001611921
参考基準価格(税別)¥890販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)値下げ
869
アズワン品番
65-7483-95
仕様
●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:233-9278
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする