62001621121 基板接続用ピンヘッダ 16極 2mm 2列 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIK 66087877

基板接続用ピンヘッダ 16極 2mm 2列 1袋 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
注文コード
66087877
品番
62001621121
参考基準価格(税別)¥56,900販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
¥55,980
仕様
●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9549
アズワン品番
65-7495-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする