曜日別特売
IPL1-112-02-L-D-K 基板接続用ピンヘッダ 2.54mm 2列 1セット 18個入 SAMTEC 66088315

基板接続用ピンヘッダ 2.54mm 2列 1セット 18個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(18個)
注文コード
66088315
品番
IPL1-112-02-L-D-K
参考基準価格(税別)¥13,900販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
仕様
●入数:1チューブ(18個入り)●シリーズ:IPL1●ピッチ:2.54mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0238
アズワン品番
65-7561-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする