曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
IPL1-103-02-L-D-K-TR 基板接続用ピンヘッダ 2.54mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC 66088349

基板接続用ピンヘッダ 2.54mm 2列 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
仕様
●シリーズ:IPL1●ピッチ:2.54mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0221
注文コード
66088349
品番
IPL1-103-02-L-D-K-TR
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)値下げ
779
アズワン品番
65-7557-06
仕様
●シリーズ:IPL1●ピッチ:2.54mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0221
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする