8/23より値下げ!現場を応援
SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 2.54mm 2列 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(2個)
仕様
●シリーズ:IPT1●ピッチ:2.54mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0262
注文コード
66088358
品番
IPT1-105-01-L-D-VS
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
値下げ
¥
869
バスケットに入れる
アズワン品番
65-7557-12
仕様
●シリーズ:IPT1●ピッチ:2.54mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0262
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表