基板接続用ピンヘッダ 20極 0.635mm 2列 1セット 625個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(625個) 注文コード66088394 品番LSS-110-03-L-DV-A-K-TR
参考基準価格(税別)¥286,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
仕様●入数:1リール(625個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.635mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8881 アズワン品番65-7686-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする