ボンノックTS

(2件のレビュー)
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃着日指定
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 粘度260 注文コード66088453 品番260
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は粘度・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

スパー・ベベル・ヘリカル・ダブルヘリカル・ウォーム・ラック・ピニオンなどあらゆる種類のギヤに使用可能です。
優れた添加剤の働きにより 歯面に強じんな潤滑油膜を形成します。したがってギヤにかかる大きな荷重や衝撃に十分に耐え、ギヤの摩耗や焼付きを防止します。ギヤ寿命の延長はメインテナンスコストを低減します。
熱、酸化安定性に優れているので、適切な保守管理(異物の混入防止など)のもとで、長期間の使用が可能です。
優れたさび止め剤や腐食防止剤の働きにより、ギヤはもとより油循環系統をさびや腐食から守ります。
水分離性、あわ消し性に優れているため、オイル管理が極めて容易です。

粘度260 適合範囲ギヤ 用途各種鉄鋼機械をはじめ、鍛造、製紙、建設、 鉱山、化学、荷役機械など一般産業用機械の密閉歯車(ギヤ)。 容量(L)20 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 酸価(mgKOH/g)0.13 危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いいたします。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49445402
2020-06-09
用途:
点検機器のオイル交換
株式会社紀州工業 様 (建設業・工事業)

点検業務を行う業者ですが、今回点検した機器のメーカー指定オイルです。貴社は多少割高ですが、少量でも短納期で配送されるので重宝していますよ!!

1人が参考にしています
対象商品:
49445436
2019-11-27
用途:
減速機の潤滑油
個人のお客様

信頼できるメーカー品をチョイスしました。この粘度は格安品はありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする