8/23より値下げ!現場を応援
WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66088577
品番
621020242921
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
値下げ
¥
399
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9656
アズワン品番
65-7490-88
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表