691356300004B 基板接続用ピンヘッダ 4極 3.81mm 2列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 66090537

基板接続用ピンヘッダ 4極 3.81mm 2列 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
66090537
品番
691356300004B
参考基準価格(税別)¥2,290販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
仕様
●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-6503
アズワン品番
65-7760-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする