SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 60極 1.27mm 2列 1セット 12個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12個)
注文コード
66091264
品番
TFM-130-01-L-D-RE1-WT
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(12個入り)●シリーズ:TFM-130-01-L-D-RE1-WT●ピッチ:1.27mm●極数:60●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5967
アズワン品番
65-7703-71
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表