基板接続用ピンヘッダ 64極 3.9mm 4列 1セット 15個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(15個) 注文コード66091350 品番2187799-1
参考基準価格(税別)¥80,500 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980


STRADA Whisper ポートフォリオに新たに追加された STRADA Whisper R 高速バックプレーンコネクタは、56G PAM-4 から 112G PAM-4 へのアップグレードパスを提供するため、将来のデータセンターシステムのアップグレードがはるかに容易になります。新たに最適化されたフットプリントにより、信号パスルーティングが簡素化され、112G への移行パスが可能になります。STRADA Whisper R コネクタは、同じかん合インターフェイスを使用し、既存の STRADA Whisper コネクタと下位互換性があります。STRADA Whisper 製品ファミリは、極めて低ノイズ、低挿入損失、歪みがほとんどないため、システム設計者に柔軟な設計と高い設計利益をもたらします。 92 Ω のインピーダンスの STRADA Whisper R コネクタは、85 Ω と 100 Ω のインピーダンスシステム要件をサポートします。STRADA Whisper R コネクタは、新しい設計と完全に自動化された組み立てプロセスにより、よりコスト効果の高いソリューションになります。

仕様●入数:1チューブ(15個入り)●シリーズ:STRADA Whisper●ピッチ:3.9mm●極数:64●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:押し込みタイプ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:500.0mA●コード番号:196-3014 アズワン品番65-7722-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする