ユニファイネジプラグゲージ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ピッチ16 ねじの呼び寸法UNF 3/4 注文コード66091656 品番UNF-GRIR2A 3/4-16
参考基準価格(税別)¥66,100 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品はピッチ・ねじの呼び寸法など123種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ16 種類検査用通り止り ねじの呼び寸法UNF 3/4 規格JIS規格 等級2A ねじ山角度(°)60
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
品番に(校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き)を含む製品のみISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施するISO関連書類が付属します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする