曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
TFM-140-12-S-D-A 基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 2列 1セット 10個入 SAMTEC 66091989

基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 2列 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
66091989
品番
TFM-140-12-S-D-A
参考基準価格(税別)¥20,700販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)値下げ
19,980


Samtec TFM シリーズヘッダは、80 ピンコンタクトを備えた 1.27 mm Tiger Eye の高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃

仕様
●入数:1チューブ(10個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2741
アズワン品番
65-7676-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする