曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
686108188822 基板接続用ピンヘッダ 8極 1mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 66092138

基板接続用ピンヘッダ 8極 1mm 1列 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
66092138
品番
686108188822
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)値下げ
779
仕様
●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:8●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9060
アズワン品番
65-7752-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする